ERGOMED 600 ESD S2 W10 GR.47 Halbschuh SOFT-Nubukleder Stahlkappe
Sicherheitsschuh Ergo-Med 600 Blueline S2
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:86700 S2 47
Rubix:2778514
Hersteller:86700 47
EAN:4043692174273

Produktdetails : ERGOMED 600 ESD S2 W10 GR.47 Halbschuh SOFT-Nubukleder Stahlkappe
ERGO-MED 600 blueline, Weite 10, EN ISO 20345 S2 SRC, Niedrig, SOFT-Nubukleder, XN-Sohlentechnologie, aktiv-X-Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, geeignet für orthopädische Einlagen, Sicherheitsreflektoren
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 47 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,79 € exkl. MwSt.
/ Paar
125,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
47