DUO SOFT 725 HI HRO S3 W12 GR.48 Stiefel Waterproofleder Stahlkappe black
Sicherheitsschuh Duo Soft 725 S3 W12
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:3012 S3 48
Rubix:3312211
EAN:4043692086835

Produktdetails : DUO SOFT 725 HI HRO S3 W12 GR.48 Stiefel Waterproofleder Stahlkappe black
Duo Soft 725 HI1 HRO, Breite 12, EN ISO 20345 S3 SRC HI1 HRO, Hoch, Stahlkappe, durchstichsichere Zwischensohle, wasserdichtes Leder, aktiv-X-Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, für orthopädische Einlagen geeignet
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 48 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,68 € exkl. MwSt.
/ Paar
100,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
48