Sicherheitsschuhe Unisex Atlas 23300 S1 49, EU Schuhgröße: 49 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Niedrig
Sicherheitssandale SL 46 blue 2.0 ESD
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:23300 S1 49
Rubix:2708063
EAN:4043692279015

Produktdetails : SL 46 ESD S1 W10 GR.49 Sandale SportLine-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
Für Arbeiten in warmer Umgebung
• Obermaterial mit Lüftungsschlitzen, robuster Klettverschluss
• Atmungsaktiv, feuchtigkeits- und temperaturregulierend
• Funktionsfutter
• Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: 26 schwarz/grün, 46 schwarz/blau
• Schutzklasse: S1 SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Überall dort, wo Durchtrittsicherheit und Feuchtigkeit kein Thema ist
• Obermaterial mit Lüftungsschlitzen, robuster Klettverschluss
• Atmungsaktiv, feuchtigkeits- und temperaturregulierend
• Funktionsfutter
• Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: 26 schwarz/grün, 46 schwarz/blau
• Schutzklasse: S1 SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Überall dort, wo Durchtrittsicherheit und Feuchtigkeit kein Thema ist
Größe 49
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 49 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Schutzklasse | ja |
| Sicherheitskategorie | s1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,40 € exkl. MwSt.
/ Paar
113,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
49