6508 S3 SRC W11 SCHWARZ-ORANGE GR. 46 Sicherheitshalbschuh uvex 2 mit xenova Kunststoffkappe

Sicherheitshalbschuh UVEX 2 65082 ESD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Uvex:65082-46
Rubix:2706732
EAN:4031101653150
HALBSCHUH 65082 S3 46 PU/PU W11 PP707400046

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße46
Farbeorange

Produktdetails : 6508 S3 SRC W11 SCHWARZ-ORANGE GR. 46 Sicherheitshalbschuh uvex 2 mit xenova Kunststoffkappe


Maximale Performance im Arbeitsalltag
• Erhältlich in verschiedenen Obermaterialien: Atmungsaktives Mikrovelours (chromallergiker-geeignet) Hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder oder wasserdichte, atmungsaktive SympaTex®-Membran
• Distance Mesh-Futter
• Erhältlich in zwei Sohlenvarianten: Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan Rutschhemmende VIBRAM® Gummilaufsohle, weich dämpfende PU-Zwischensohle
• Metallfreie Zehenschutzkappe
• Geschäumte Überkappe aus Polyurethan
• Metallfreie, durchtritthemmende Zwischensohle
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Elastischer Senkel mit Schnellarretierung (Standardsenkel beiliegend)
• Reflektierende Elemente
• Silikonfreies Sohlenmaterial
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: orange/schwarz
• Schutzklasse: S3 SRC, S3 WR HI HRO SRC
• Weite 11 Anwendungsbereich: Für mittlere Anwendungen in Industrie & Handwerk
Größe 46

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße46
Farbeorange
104,08 exkl. MwSt.
/ Paar
123,86 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

EU Schuhgröße

46

Farbe