6598 S1 SRC W11 SCHWARZ GR. 47 Sicherheitshalbschuh uvex 1 sport m. xenova Kunststoffkappe
Sicherheitshalbschuh UVEX 1 sport 65988 ESD
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:6598847
Rubix:2706529
EAN:4031101679686

Produktdetails : 6598 S1 SRC W11 SCHWARZ GR. 47 Sicherheitshalbschuh uvex 1 sport m. xenova Kunststoffkappe
Idealer Begleiter im Arbeitsalltag und darüber hinaus
• Synthetisches Obermaterial (chromallergiker-geeignet), gelocht
• Distance Mesh-Futter
• Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan
• Metallfreie Zehenschutzkappe
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Silikonfreies Sohlenmaterial
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz
• Schutzklasse: S1 SRC
• Weite 11 Anwendungsbereich: Für leichte Anwendungen in Industrie & Handwerk
• Synthetisches Obermaterial (chromallergiker-geeignet), gelocht
• Distance Mesh-Futter
• Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan
• Metallfreie Zehenschutzkappe
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Silikonfreies Sohlenmaterial
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz
• Schutzklasse: S1 SRC
• Weite 11 Anwendungsbereich: Für leichte Anwendungen in Industrie & Handwerk
Größe 47
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 47 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | textil |
| Schutzklasse | ja |
| Sicherheitskategorie | s1 |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Verschlussart | schnüren |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,68 € exkl. MwSt.
/ Paar
116,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
EU Schuhgröße
47
