FLASH 4000 ESD S1 W10 GR.36 Halbschuh Mesh-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
Sicherheitshalbschuh Flash 4000 ESD
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:45700 S1 36
Rubix:2707924
Hersteller:45700-36
EAN:4043692341897
Produktdetails : FLASH 4000 ESD S1 W10 GR.36 Halbschuh Mesh-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
Für Arbeiten mit viel Bewegung auf hartem Untergrund
• MESH-Obermaterial mit integrierter Clima-Zone
• Funktionsfutter
• Neon-Reflexstreifen
• Carbonverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• INNOFLEX SYSTEM®: ganzheitliches Laufsohlenkonzept, unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz/blau
• Schutzklasse: S1 SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Überall dort, wo Durchtrittsicherheit und Feuchtigkeit kein Thema ist
• MESH-Obermaterial mit integrierter Clima-Zone
• Funktionsfutter
• Neon-Reflexstreifen
• Carbonverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• INNOFLEX SYSTEM®: ganzheitliches Laufsohlenkonzept, unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz/blau
• Schutzklasse: S1 SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Überall dort, wo Durchtrittsicherheit und Feuchtigkeit kein Thema ist
Größe 36
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 36 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,11 € exkl. MwSt.
/ Paar
128,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
