HBN-12/16X1 Fussbefestigung

HBN Fußmontage

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:HBN-12/16X1
Rubix:423307
Hersteller:5125
EAN:4052568019297
HBN-12/16X1 Fussbefestigung

Technische Zusammenfassung

Typfußbefestigung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HBN-12/16X1 Fussbefestigung


Fußmontage HBN-12/16X1 Für Zylinder ESNU, DSNU, ESNU, ESN, DSN, EGZ und Sensoren. Größe=12/16, Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC=1, Produktgewicht=40 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS-konform), Werkstoffinformation, Montage=(* Stahl, * verzinkt)
Fußbefestigung HBN-12/16X1 für Zylinder ESNU, DSNU, ESN, DSN, EGZ und Sensoren. Baugröße=12/16, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1, Produktgewicht=40 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform), Werkstoffinformation Befestigung=(* Stahl, * verzinkt)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)43x30x19 mm
Bruttogewicht41,5 g
Typfußbefestigung
Anschluss 116 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181900
2,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,69 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen