SY50M-9-1A Base Dichtung (10 Pieces)

Basisdichtungssatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:SY50M-9-1A
Rubix:3079631
Hersteller:SY50M-9-1A
EAN:3618036182613
SY50M-9-1A Base Dichtung (10 Pieces)

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : SY50M-9-1A Base Dichtung (10 Pieces)


SMC hat mit der neu gestalteten SY-Ventilserie die Produktleistung und Zuverlässigkeit verbessert. Die SY3000 und SY5000 haben die gleiche Ventilbreite wie ihre Vorgänger, aber der Durchfluss wurde um bis zu 80 % erhöht, wodurch die Ventilgröße reduziert werden konnte. Ein eingebauter Schmutzfänger im Vorsteuerventil verhindert Störungen durch Fremdkörper. Durch die Verwendung von H-NBR-Dichtungsmaterial für das Hauptventil und die Dichtungen wurde die Ozonbeständigkeit verbessert. Für eine flexible Installation sind seitliche, obere und untere Anschluss-/Rohranschlüsse verfügbar. Das SY ist mit Gehäuseanschlüssen oder als Sockelventil erhältlich und kann einzeln oder als Verteiler eingesetzt werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4 g
Typsiegel
HerkunftslandJP
2,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,43 € inkl. MwSt.