SNC-50 Schwenkflansch

Schwenkflansch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SNC-50
Rubix:424119
Hersteller:174385
EAN:4052568004828
SNC-50 Schwenkflansch

Technische Zusammenfassung

Typdrehbarer flansch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SNC-50 Schwenkflansch


Schwenkflansch SNG-50 für Zylinder DNG, DNGU, passender Lagerbock LSNG, LSNSG. Baugröße=50, Basierend auf Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=445 g

Technische Informationen


Attribute
Typdrehbarer flansch
Anschluss 150 mm
Zolltarifcode84819000
28,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,76 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std