CS5063 Schwenkbefestigung

C95/CP95 Befestigungswinkel

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CS5063
Rubix:1541562
Hersteller:CS5063
EAN:3618035667517
CS5063 Schwenkbefestigung

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : CS5063 Schwenkbefestigung


Der C95 ist ISO VDMA24562-auswechselbar und gebraucht eine Spurstangenkonstruktion. Zusätzlich zu den Standardkissen und dem Verschleißband verfügt C95 über eine „potenzialfreie“ Dämpfungsdichtung, die den Betrieb erheblich verbessert. Die exklusive als „8“ geformte SMC-Dichtung gewährleistet eine lange Lebensdauer.
Schwenkbefestigung hinten

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht590 g
Typzapfen
Zylinderdurchmesser63 mm
HerkunftslandFR
Zolltarifcode73072290
86,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,99 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen