SNCL-80 Schwenkflansch

SNCL Schwenkflansch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SNCL-80
Rubix:424135
Hersteller:174408
EAN:4052568074852
SNCL-80 Schwenkflansch

Technische Zusammenfassung

Typdrehbarer flansch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SNCL-80 Schwenkflansch


Korrosionsbeständiger drehbarer Flansch.
Schwenkflansch SNCL-80 Baugröße=80, Entspricht Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 90 °C, Produktgewicht=436 g

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)120x55x96 mm
Bruttogewicht517 g
Typdrehbarer flansch
Anschluss 180 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84819000
45,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,59 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen