JA10-4-070 Ausgleichselement


Schwimmende Verbindung, Serie JA

Referenzen
smc:JA10-4-070
rubix:1150322
JA10-4-070 Ausgleichselement
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : JA10-4-070 Ausgleichselement


Die Serie mit schwimmenden Gelenken JA (Standard) und JAH (Schwerlast) kann jeden Versatz oder Verlust der parallelen Genauigkeit zwischen dem Zylinder und dem angetriebenen Teil aufnehmen. Dadurch ist eine Zentrierung unnötig, die Montagezeit wird drastisch verkürzt und eine hohe Bearbeitungsgenauigkeit ist unnötig.
JA, Ausgleichselement, Standard

Technische Informationen


Attribute
TypGelenk
Zolltarifcode84129080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,76 exkl. MwSt.
/ Stück
15,18 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std