Referenzen
Festo:SASC-P4-A-M8-S
Rubix:1824066
Hersteller:8000327
EAN:4052568062576

Produktdetails : SASC-P4-A-M8-S Elektrikadapter
Elektrischer Adapter SASC-P4-A-M8-S Anmerkung zum Werkstoff=entspricht RoHS, Werkstoffangaben, Gehäuse=PA-verstärkt, Werkstoffangaben, Steckergehäuse=(* Messing, * vernickelt), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2
Elektrikadapter SASC-P4-A-M8-S Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Werkstoffinformation Gehäuse=PA-verstärkt, Werkstoffinformation Steckergehäuse=(* Messing, * vernickelt)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 130x120x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 13,83 g |
| Typ | elektrische adapter |
| Anschluss 1 | m8 |
| Herkunftsland | BG |
| Zolltarifcode | 85366990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen