Referenzen
Festo:SNCB-63
Rubix:424124
Hersteller:174393
EAN:4052568014032

Produktdetails : SNCB-63 Schwenkflansch
Schwenkflansch SNCB-63 Größe=63, Entspricht der Norm=ISO 15552, Varianten=Exzellenter Korrosionsschutz, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 – 90 °C
Schwenkflansch SNCB-63 Baugröße=63, Entspricht Norm=ISO 15552, Varianten=Hoher Korrosionsschutz, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 90 °C
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 103x57x88 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 368 g |
| Typ | schwenkflansch |
| Anschluss 1 | 63 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std