Referenzen
Aventics:1823391617
Rubix:590345


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing, vernickelt; dichtung: acrylnitril-butadien-kautschuk (nbr); zahnscheibe: edelstahl; entriegelungsring: messing, vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1) 4 2) 8 |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Dokumente
Produktdetails : 1823391617 Reduzierstutzen
Serie QR2-S Standard
Reduzierstutzen
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing, vernickelt; dichtung: acrylnitril-butadien-kautschuk (nbr); zahnscheibe: edelstahl; entriegelungsring: messing, vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1) 4 2) 8 |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Profil | qr2-s-red (gerader steckanschluss, reduzierend) |
| Anschluss 2 | 8 |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Betriebsdruck | -0,95 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
34,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen