Spannlager mit Gewindestift RHP 1075-65G, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 77.8 mm

Self-Lube Lager-Einsatz

Siehe technische Informationen
Referenzen
RHP:1075-65G
Rubix:1730591
Hersteller:1075-65G R
EAN:00747023040933
1075-65G (RHP) Spannringlager RHP
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite77,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1075-65G (RHP) Spannringlager RHP


RHP Self-Lube, Silver-Lube, Life-Lube und Molded-Oil-Einheiten bestehen aus zwei Grundkomponenten: dem Einsatz und dem Gehäuse. Jede Einheit besteht aus einem abgedichteten einreihigen Rillenkugellager mit sphärischem Außendurchmesser und verlängertem Innenring, montiert in einem Pillow-Block- oder Flanschgehäuse. Die sphärische Passung gleicht anfängliche Fehlausrichtungen aus. Selbstschmierende Lager sind mit verschiedenen Verriegelungsmethoden für die passgenaue Wellenmontage erhältlich. Diese Eigenschaft, kombiniert mit einer vollständigen Palette an Dichtungen für alle Einsatzbedingungen, macht unsere Einheiten zu einem sehr vielseitigen Produkt.
Spannringlager NSK

Stärken

•Zweiteiliger, genieteter hochfester Metallkäfig aus Stahl oder Edelstahl
•Sphärische Lagerung ermöglicht anfängliche Fehlausrichtung bei der Montage
•Nachschmierfähigkeit ist bei Self Lube-Lagern Standard. Molded-Oil-Optionen benötigen kein Nachschmieren
•Superfeinbearbeitete Laufbahnen für leisen und effizienten Lauf
•Protector für zusätzlichen Lagerschutz und Sicherheit. Erhältlich in Stahl für Self-Lube-Einheiten oder in Kunststoff für Silver-Lube-Einheiten
•Hochwertiger, gehärteter Stahl für Innen- und Außenringe
•Hochwertiges Gusseisengehäuse mit steifer, einteiliger Konstruktion. Ebenfalls erhältlich in hochwertigem Thermoplast oder gegossenem Edelstahl
•Bewährte einlippen-Dichtung serienmäßig, dreilippige Dichtungen und Abwurfringe sind ebenfalls erhältlich
•Ebenfalls standardmäßig erhältlich: Wellenverriegelung mit Madenschraube, exzentrischer Klemmring und Kegelspannhülse
•HLT-Einsätze sind erhältlich und für einen zuverlässigen Betrieb bei extremen Temperaturen ausgelegt
•Das NSK-Sortiment an montierten Einheiten umfasst: Pillow blocks, Life-Lube, Silver-Lube usw

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2610 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite77,8 mm
Lagerspielc3
Dichtungzwei gummidichtungen
Serie1000g
Werkstoffhochwertiger, gehärteter stahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl2300 rpm
Gesamtbreite Lager77,8 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r49500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr66000 N
Gewicht2,61 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,35 exkl. MwSt.
/ Stück
168,21 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an