Pendelkugellager FAG 1315-M-C3>J, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 37 mm | Innendurchmesser: 75 mm
Selbsteinstellendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:1315-M-C3
FAG:1315-M-C3>J
Rubix:3512802
Hersteller:3002260040030
EAN:4064327867476


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 37 mm |
Produktdetails : 1315-M-C3>J (FAG) Pendelkugellager, Messingkäfig FAG
Pendelkugellager 13. . -TVH, Kunststoffkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 37 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 13..-m |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4750 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 30000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 80000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
340,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
405,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage