Spannlager mit Gewindestift RHP 1055-1.15/16G, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 49.213 mm | Breite: 55.6 mm

Selbstausrichtendes Lager nach europäischer Norm, Baureihe 1000 G und 1000 DECG

Siehe technische Informationen
Referenzen
RHP:1055-1.15/16G
Rubix:747643
Hersteller:1055-1.15/16G R
EAN:00747023040209
1055-1.15/16G (RHP) Lagereinsatz RHP
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser49,213 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite55,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1055-1.15/16G (RHP) Lagereinsatz RHP


Lager mit breitem Innenring. Gleiche Bauart wie die Baureihe 6200, jedoch besser an europäische Normlager anpassbar. Baureihe 1000 G: Lager mit Madenschrauben im Innenring und sphärischem Außenring. Baureihe 1000 DECG: Lager mit exzentrischer Spannhülse und sphärischem Außenring.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1120 g
Innendurchmesser49,213 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite55,6 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie1055 series (self-lube® 1000g)
Werkstoffhochwertiger gehärteter stahl (innen- und außenbuchsen)
Käfigstahl
Bohrung68,9 mm
Grenzdrehzahl3100 rpm
Gesamtbreite Lager55,6 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r29200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43500 N
Gewicht1,12 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,78 exkl. MwSt.
/ Stück
79,47 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an