Referenzen
Bosch Rexroth:R066802500
Rubix:20801



Produktdetails : R-0668-025-00 Kugelbuchse Segment
SEGMENT-KB KBSE-25
Kugelbuchse Segment KBSE-25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 63 g |
|---|---|
| Serie | kbse |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Länge | 37 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
