Referenzen
INA:PABO40-PP-AS
Rubix:26154
Hersteller:0016636230000
EAN:4012802061604


Technische Zusammenfassung
| Serie | pabo-pp-as |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
Produktdetails : PABO40-PP-AS Lineargleitlager
Lineargleitlager PABO..PP-AS, offene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar
Lineargleitlager PABO..PP-AS, offene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar
Anwendungen
Schmierung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 362 g |
|---|---|
| Serie | pabo-pp-as |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Länge | 80 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Tragzahl stat. C | 600000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
224,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
267,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std