WN980 V M18 A4-80 GLEITMO Sechskantmutter, selbstsichernd, Basis DIN 934
Sechskantmuttern, selbstsichernd, Basis DIN 934
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GLEITMO18A4-80
Rubix:3398658
Hersteller:0980418
EAN:4043377124203


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN980 V M18 A4-80 GLEITMO Sechskantmutter, selbstsichernd, Basis DIN 934
Sechskantmutter, selbstsichernd, Basis DIN 934
Sechskantmuttern, selbstsichernd, Basis DIN 934 A4-80 18
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Festigkeitsklasse | A4-80 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,49 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
144,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
18 mm