DIN980 V M27 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter, einteilig
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:ECFANNEAU27.8Z
Spartex:ECFMET27.8Z
Rubix:549371
Hersteller:000980.08104.0270.000
EAN:4043952344293


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Norm | DIN 980 |
Produktdetails : DIN980 V M27 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter, einteilig
DIN 980 8 Form V galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil V = Ganzmetallmuttern, einteilig Abmessung: VM 27
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4050 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Norm | DIN 980 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,48 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
45,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
27 mm