DIN980 V M10 10 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter, einteilig
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFMET10.10Z
Rubix:153369
Hersteller:000980.10104.0100.000
EAN:4043952343982


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | DIN 980 |
Produktdetails : DIN980 V M10 10 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter, einteilig
DIN 980 10 Form V galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil V = Ganzmetallmuttern, einteilig Abmessung: VM 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1230 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | DIN 980 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm