DIN980 V M27 10 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter, einteilig
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:ECFANNEAU27.10Z
Spartex:ECFMET27.10Z
Rubix:549370
Hersteller:000980.10104.0270.000
EAN:4043952344064


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Norm | DIN 980 |
Produktdetails : DIN980 V M27 10 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter, einteilig
DIN 980 10 Form V galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil V = Ganzmetallmuttern, einteilig Abmessung: VM 27
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1700 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Norm | DIN 980 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,43 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
19,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
27 mm