DIN980 V M18 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter, einteilig
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:ECFANNEAU18.8Z
Spartex:ECFMET18.8Z
Rubix:147872
Hersteller:000980.08104.0180.000
EAN:4043952344255


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Norm | DIN 980 |
Produktdetails : DIN980 V M18 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter, einteilig
DIN 980 8 Form V galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil V = Ganzmetallmuttern, einteilig Abmessung: VM 18
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2250 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Norm | DIN 980 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
18 mm