Referenzen
Ersetzte Ref.:ECPAL8Z
Spartex:ECPAL83,5ZR
Rubix:555334
Hersteller:007967.00100.0080.000
EAN:4043952519646


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | DIN 7967 |
Produktdetails : DIN7967 M8 FST ZN Sicherungsmutter (Palmutter)
DIN 7967 Federstahl galvanisch verzinkt Sicherungsmuttern (Palmuttern) Abmessung: M 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 900 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | DIN 7967 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
35,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
8 mm