DIN6307-M12 Knebelmutter mit losem Knebel, Stahl brüniert
Knebelmutter mit losem Knebel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6307-M12
Rubix:111143
Hersteller:GN 6307-M12
EAN:4045525323414





Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN6307-M12 Knebelmutter mit losem Knebel, Stahl brüniert
Bei den Knebelmuttern DIN 6307 ist der Knebel verschiebbar. Durch die Druckfeder wird er in jeder Lage festgehalten. Die Endkappen begrenzen den Verschiebeweg. Sie werden formschlüssig aufgepreßt und können unmontiert geliefert werden, wenn die Einzelteile galvanisch behandelt werden sollen.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Festigkeitsklasse | 5 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen