WN980 V M7 A2-70 GLEITMO Sechskantmutter, selbstsichernd, Basis DIN 934

Sechskantmuttern, selbstsichernd, Basis DIN 934

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:GLEITMO7A2-70
Rubix:3398675
Hersteller:098027
EAN:4043377124142
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Gewindedurchmesser7 mm
NormNICHT STANDARD
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN980 V M7 A2-70 GLEITMO Sechskantmutter, selbstsichernd, Basis DIN 934


Sechskantmutter, selbstsichernd, Basis DIN 934
Sechskantmuttern, selbstsichernd, Basis DIN 934 A2-70 7
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Gewindedurchmesser7 mm
NormNICHT STANDARD
FestigkeitsklasseA2-70
37,94 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
45,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

7 mm