Lochsäge Bosch 2609390587, Durchmesser: 6.35 mm

Sechskant-Adapter

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bosch:2609390587
Rubix:3671493
EAN:3165140698245
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser6,35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2609390587 Adapter 6kt HSS-Bi-LS SW1/4# 32-76


Der Sechskant-Adapter verbindet die Lochsäge mit dem Elektrowerkzeug mit Welle Es ist für alle Akku- und Netzbohrschrauber geeignet.
Sechskantadapter, 5/8 Zoll - 18 UNF, 32 - 76 mm

Anwendungen

Zum festen Sägen und Fräsen auf der Führungsschiene

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht165 g
Verpackungsmaße (L x B x H)165x82x45 mm
Gewicht der Verpackung165 g
Durchmesser6,35 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,74 exkl. MwSt.
/ Stück
12,78 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen