Lochsäge Bosch 2608584114, Durchmesser: 44 mm
Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608584114
Rubix:3671502
EAN:3165140087544

Produktdetails : 2608584114 HSS-Bi-Metall-Lochsäge 44mm
Die Bi-Metall-Lochsäge erzeugt glatte Schnitte in verschiedenen Materialien. Die Zahngeometrie (Vario-Verzahnung) ist ideal geeignet, um durch das Material zu gleiten und glatte Schnitte zu erzeugen. Diese Lochsäge ist aus Bi-Metall-HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) angefertigt, mit 8 % Kobalt-Legierung, sodass ein geringeres Risiko eines Zahnbruchs sowie eine höhere Wärmebeständigkeit für lang anhaltendes Schneiden entstehen. Diese Lochsäge ist für das Schneiden von Holz, Metall und Kunststoff geeignet Die Bi-Metall-Lochsäge passt zu allen Standardadaptern auf dem Markt. Durchmesser mm: 44, Durchmesser Zoll: 1 3/4, Arbeitslänge mm: 44
Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 44 mm, 1 3/4 Zoll
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 75x62x48 mm |
| Gewicht der Verpackung | 105 g |
| Durchmesser | 44 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
