R412022859 Magnetfeld Sensor

Sensoren, Serie ST6

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Aventics:R412022859
Rubix:1873947
Hersteller:R412022859
EAN:3666750005879
R412022859 Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typsensor
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : R412022859 Magnetfeld Sensor


Die Sensoren der AVENTICS Serie ST6 sind sowohl für die Montage in der 6 mm T-Nut als auch für die Sensormontage am Zylinder geeignet. Sie sind für die Montage an allen AVENTICS Rundzylindern, Zugstangenzylindern und Profilzylindern geeignet. Mit ihrer optimierten, kompakten Form lassen sich die Sensoren bündig in vorhandene Nuten einbauen und in jede Maschinenumgebung integrieren, auch bei der Sensormontage. Halterippen an der Seite des Sensors ermöglichen eine einfache Montage, auch an schwer zugänglichen Stellen oder bei Überkopfmontage. Die robuste Montageschraube hält den Sensor in der gewünschten Position und kann Stößen oder Vibrationen standhalten.

Stärken

-Universalsensoren für die genormte 6-mm-Mutter
Montage von oben in die Mutter ("Drop-in"-Montage)
Vielfältige Ausführungen mit unterschiedlichen Leitungslängen und Anschlüssen
Kombinierte Montageschraube mit Innensechskant und Schlitzschraube
ATEX-Ausführungen verfügbar
Hoch- und Tieftemperaturausführungen verfügbar

Technische Informationen


Attribute
Typsensor
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Werkstoffpolyamid
Kabellänge0,3 m
Min. Temperatur-30 °C
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84123100
35,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,69 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std