Referenzen
Festo:CRSMT-8M-PS-24V-K-5,0-OE
Rubix:1804468
Hersteller:574380
EAN:4052568103316

Technische Zusammenfassung
| Typ | annäherungssensor |
|---|---|
| Spannung, min. | 5 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Produktdetails : CRSMT-8M-PS-24V-K-5.0-OE Naeherg.Schalt.
Näherungsschalter CRSMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12 Bauform=für T-Nut, Basierend auf der Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=RCM-Zeichen, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-Richtlinie für EMV, Besondere Eigenschaften=(* Kühlschmiermittelbeständig, * Säurebeständig, * Laugenbeständig)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 68,58 g |
|---|---|
| Typ | annäherungssensor |
| Spannung, min. | 5 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Werkstoff | hochlegierter edelstahl, pa, pp (gehäuse);tpe-o (kabelmantel);pp (isoliermantel) |
| Kabellänge | 5 m |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 85 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen