60A-1 G SD (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold

SD 60A-1 Einfach Verbindungsglied - Lossitz Nr. 26

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Renold:SD60A1S26I
Rubix:1901106
60A-1 G SD (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold
Technische Zusammenfassung
Kettesd60a1
Kettenteilung19,05 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 60A-1 G SD (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold


Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Preiswerte Ketten: SD Verbindungsglied

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht0,009 g
Kettesd60a1
Kettenteilung19,05 mm
Rollendurchmesser11,91 mm
HerkunftslandCN
Zolltarifcode73151900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,49 exkl. MwSt.
/ Stück
1,77 inkl. MwSt.