06B-2 SS G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE

BS Kettenglied

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:MDJ.06B2SS
Rubix:2267415
Hersteller:883807
EAN:3660338372186
06B-2 SS G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE

Technische Zusammenfassung

Kette06b-2
Kettenteilung9,52 mm
Profilduplex (2)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-2 SS G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE


Kettenglied für Rollenkette
06B2 Duplex-Kettenglied aus Edelstahl (Federklemme-Typ) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Stärken

aus Edelstah

Anwendungen

Für Rollenkette

Technische Informationen


Attribute
Kette06b-2
Kettenteilung9,52 mm
Profilduplex (2)
Werkstoffkohlenstoffstahl
Rollendurchmesser6,35 mm
Typverbindungsglied
0,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,18 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std