32B-1 SD (REN) Rollenkette-Einfach Renold

SD 28B-1 Einfach Rollenkette 2.5M in Box

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Renold:SD32B1X2500
Rubix:1901041
EAN:0673766702718
32B-1 SD (REN) Rollenkette-Einfach Renold
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung50,8 mm
Profilsimplex (1)
Kette32b-1
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 32B-1 SD (REN) Rollenkette-Einfach Renold


Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Preiswerte Ketten: SD Rollenkette in einer Box

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht25,25 g
Kettenteilung50,8 mm
Profilsimplex (1)
Kette32b-1
Rollendurchmesser29,21 mm
Innere Breite min.30,99 mm
Kettenlänge2500 mm
Werkstoffstahl
Bolzenlänge66,2 mm
Kettenbolzen-Durchmesser17,81 mm
Art der Platterund
Laschenhöhe42,1 mm
Laschendicke7,1 mm
Bruchkraft min.250 kN
HerkunftslandCN
Zolltarifcode73151190
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
721,29 exkl. MwSt.
/ 3 Meter
858,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen