04329-00002-01 Tesakrepp - 25mm x 50m - pastellgelb
tesakrepp® 4329
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tesa:04329-00002-01
Rubix:1174467
EAN:4005800208461

Dokumente
Produktdetails : 04329-00002-01 Tesakrepp - 25mm x 50m - pastellgelb
Das tesa® 4329 ist ein fein gekrepptes Abdeckband, das speziell für präzise Abklebearbeiten in industriellen und handwerklichen Umgebungen entwickelt wurde. Es überzeugt durch seine Vielseitigkeit, ausgezeichnete Haftkraft und rückstandsfreies Entfernen – selbst nach Hitzeeinwirkung bis zu 80 °C.
Eigenschaften:
Das Abdeckband zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Dünnheit und Flexibilität aus und ermöglicht dadurch eine exakte Applikation auch auf unebenen oder gewölbten Oberflächen. Der leicht gekreppte Papierträger sorgt für eine einfache Handhabung und optimale Anpassung an komplexe Konturen. Die Kautschukklebmasse bietet hervorragende Haftung auf unterschiedlichsten Materialien, lässt sich jedoch mühelos und ohne Kleberückstände entfernen. Dank seiner hohen Wasser- und Schleifbeständigkeit ist es ideal für präzise Lackier- und Spachtelarbeiten. Farben und Beschichtungen haften gleichmäßig auf dem Bandträger, wodurch saubere Kanten ohne Unterläufer garantiert sind.
Spezifikationen:
• Gesamtdicke: 125 μm
• Trägermaterial: leicht gekrepptes Papier
• Klebstoff: Naturkautschuk
• Klebkraft auf Stahl: 2,8 N/cm
• Reißfestigkeit: 33 N/cm
• Dehnung bei Bruch: 10 %
• Temperaturbeständigkeit: bis zu 80 °C (für 60 Minuten)
Markeninformationen:
Seit der Gründung im Jahr 1890 zählt tesa® zu den weltweit führenden Herstellern von technischen Klebebändern und innovativen Klebelösungen. Mit über 130 Jahren Erfahrung in der Klebetechnologie bietet tesa® heute über 7.000 Produkte in mehr als 100 Ländern an – sowohl für professionelle Anwender als auch für den privaten Bereich.
Eigenschaften:
Das Abdeckband zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Dünnheit und Flexibilität aus und ermöglicht dadurch eine exakte Applikation auch auf unebenen oder gewölbten Oberflächen. Der leicht gekreppte Papierträger sorgt für eine einfache Handhabung und optimale Anpassung an komplexe Konturen. Die Kautschukklebmasse bietet hervorragende Haftung auf unterschiedlichsten Materialien, lässt sich jedoch mühelos und ohne Kleberückstände entfernen. Dank seiner hohen Wasser- und Schleifbeständigkeit ist es ideal für präzise Lackier- und Spachtelarbeiten. Farben und Beschichtungen haften gleichmäßig auf dem Bandträger, wodurch saubere Kanten ohne Unterläufer garantiert sind.
Spezifikationen:
• Gesamtdicke: 125 μm
• Trägermaterial: leicht gekrepptes Papier
• Klebstoff: Naturkautschuk
• Klebkraft auf Stahl: 2,8 N/cm
• Reißfestigkeit: 33 N/cm
• Dehnung bei Bruch: 10 %
• Temperaturbeständigkeit: bis zu 80 °C (für 60 Minuten)
Markeninformationen:
Seit der Gründung im Jahr 1890 zählt tesa® zu den weltweit führenden Herstellern von technischen Klebebändern und innovativen Klebelösungen. Mit über 130 Jahren Erfahrung in der Klebetechnologie bietet tesa® heute über 7.000 Produkte in mehr als 100 Ländern an – sowohl für professionelle Anwender als auch für den privaten Bereich.
Stärken
• Hohe Präzision bei der Anwendung durch besonders dünnes und flexibles Material
• Werkzeugloses Abreißen per Hand für effiziente Verarbeitung
• Sauberes Entfernen ohne Rückstände, auch nach Hitzebelastung
• Exzellente Wasser- und Schleifbeständigkeit für perfekte Oberflächenbearbeitung
• Hervorragende Kompatibilität mit Farben und Spachtelmassen – für professionelle Endergebnisse
• Temperaturstabil bis 80 °C – ideal für Ofendurchläufe bei mittleren Temperaturen
• Umweltfreundlicher durch 57 % biobasierte Inhaltsstoffe
• Scharfe und saubere Abgrenzungslinien für hochwertige Lackierergebnisse
• Werkzeugloses Abreißen per Hand für effiziente Verarbeitung
• Sauberes Entfernen ohne Rückstände, auch nach Hitzebelastung
• Exzellente Wasser- und Schleifbeständigkeit für perfekte Oberflächenbearbeitung
• Hervorragende Kompatibilität mit Farben und Spachtelmassen – für professionelle Endergebnisse
• Temperaturstabil bis 80 °C – ideal für Ofendurchläufe bei mittleren Temperaturen
• Umweltfreundlicher durch 57 % biobasierte Inhaltsstoffe
• Scharfe und saubere Abgrenzungslinien für hochwertige Lackierergebnisse
Anwendungen
Optimal geeignet für industrielle Lackieranwendungen in der Automobilindustrie, Luftfahrt oder im Metallbau. Das Band eignet sich besonders für Abklebearbeiten bei Lackierprozessen mit moderater Ofenhitze. Zudem ist es perfekt einsetzbar bei Anwendungen mit Nassschliff, da es effektiven Schutz vor Feuchtigkeit bietet und die zu schützenden Bereiche zuverlässig abdeckt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9765,69 g |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Länge | 50 m |
| Farbe | gelb |
| Stärke | 0,125 mm |
| Werkstoff | natürliches gummi |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,52 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
31,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
