50982 Premium-Abdeckband 3030, Grün, 72mm x 50m
Abdeckband
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100037745
Rubix:3477492





Dokumente
Produktdetails : 50982 Premium-Abdeckband 3030, Grün, 72mm x 50m
Mit dem Scotch® Premium Auto Refinish Masking Tape 3030 erzielen Sie saubere Lackierlinien und weniger Ablagerungen. Unser grün gefärbtes, glatt gekrepptes Abdeckband ist ein speziell formulierter, vernetzter Gummi-Harz-Kleber und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen in der Karosseriewerkstatt. Für Lackierungen auf Wasserbasis verwenden Sie Scotch® Premium Auto Refinish Masking Tape 3030. Unser flexibles und konsistentes grünes, glatt gekrepptes Abdeckband ist ein speziell formulierter, vernetzter Gummi-/Harzklebstoff und hinterlässt eine scharfe, saubere Lackierlinie mit weniger Ablagerungen. Unser Klebeband ist wasserfest und überträgt keinen Klebstoff, selbst wenn es Feuchtigkeit oder UV-Strahlung ausgesetzt ist. Es funktioniert bei Temperaturen von bis zu 100 °C, bleibt nach dem Anbringen haften, ohne sich abzuheben oder zu kräuseln, und lässt sich sauber und leicht entfernen.
Stärken
-Verwendung mit wasserbasierten Farbsystemen
Klebt leicht, ohne sich abzuheben oder zu kräuseln
Lässt sich leicht entfernen und reinigen, ohne Kleberückstände zu hinterlassen
Verhindert das Durchbluten
Klebt leicht, ohne sich abzuheben oder zu kräuseln
Lässt sich leicht entfernen und reinigen, ohne Kleberückstände zu hinterlassen
Verhindert das Durchbluten
Anwendungen
Lacke auf Wasserbasis und Anwendungen in Karosseriewerkstätten
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 72 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Farbe | grün |
| Werkstoff | gummi/harz (kleber) |
| Max. Temperatur | 100 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
228,96 € exkl. MwSt.
/ 16 Rollen
272,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage