30097 SRRadial Bristle Disc SS-ZB, 50mm x 9,53mm
Scotch-Brite™ SR Radial Bristle Disc SS-ZB
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:30097
Rubix:3478562
Hersteller:7000000770
EAN:0048011300979

Dokumente
Produktdetails : 30097 SRRadial Bristle Disc SS-ZB, 50mm x 9,53mm
Mit der Scotch-Brite™ SR Radialborstenscheibe entfernen Sie dünne, unerwünschte Beschichtungen, ohne gleichzeitig die darunterliegenden Beschichtungen zu entfernen. Unsere Borstenscheiben sind eine gute Alternative zu Verbundstoffen und Handschabern, da der Anwender weniger Kraft und Zeit für die Bearbeitung aufwenden muss. Es sind keine aggressiven Chemikalien und speziellen Belüftungs- oder Reinigungsgeräte erforderlich.
Wird die SR Radialborstenscheibe mit der empfohlenen Betriebsgeschwindigkeit verwendet, lassen sich dünne Dichtmassen, Silikone und Klebstoffe von den meisten Oberflächen entfernen. Im Gegensatz zu ähnlichen Scheibenprodukten haben die Borstenscheiben keine scharfen Kanten. Damit können die Borsten zusammengedrückt und an Kurven und Hohlräume angepasst werden, ohne dass Riefen und Rillen am Werkstück beschädigt werden.
Scotch-Brite™ Scheiben haben feste und doch flexible Borsten, die sich an das Werkstück anpassen und die selbst an Vorsprüngen, kleinteiligen Einkerbungen, Mustern und anderen schwer erreichbaren Stellen ein einheitliches Finish erzeugen.
Zusätzlich ist das Roloc™ Befestigungszubehör inklusive den Roloc-Knöpfen und -Haltern aus Kunststoff erhältlich. Diese Knöpfe und Halter erleichtern und beschleunigen die Befestigung der Scheiben auf tragbaren Werkzeugen wie Winkelschleifern und Geradeschleifern. Mit einer halben Umdrehung des Knopfes kann der Anwender die Scheibe schnell an der Schleifmaschine befestigen oder Scheiben schnell wechseln.
Scotch-Brite SR Radialborstenscheiben können auch mit einer Vielzahl an 3M™ Spanndornen verwendet werden, um Breiten oder Größen so einzustellen, dass die Anforderungen bestimmter Aufgaben erfüllt werden. Es ist nur minimaler Druck und Kraftaufwand erforderlich, da die feste Abtragsleistung, die anpassbaren Borsten und die Leistung des Werkzeugs gemeinsam die Arbeit für den Anwender optimieren.
Wird die SR Radialborstenscheibe mit der empfohlenen Betriebsgeschwindigkeit verwendet, lassen sich dünne Dichtmassen, Silikone und Klebstoffe von den meisten Oberflächen entfernen. Im Gegensatz zu ähnlichen Scheibenprodukten haben die Borstenscheiben keine scharfen Kanten. Damit können die Borsten zusammengedrückt und an Kurven und Hohlräume angepasst werden, ohne dass Riefen und Rillen am Werkstück beschädigt werden.
Scotch-Brite™ Scheiben haben feste und doch flexible Borsten, die sich an das Werkstück anpassen und die selbst an Vorsprüngen, kleinteiligen Einkerbungen, Mustern und anderen schwer erreichbaren Stellen ein einheitliches Finish erzeugen.
Zusätzlich ist das Roloc™ Befestigungszubehör inklusive den Roloc-Knöpfen und -Haltern aus Kunststoff erhältlich. Diese Knöpfe und Halter erleichtern und beschleunigen die Befestigung der Scheiben auf tragbaren Werkzeugen wie Winkelschleifern und Geradeschleifern. Mit einer halben Umdrehung des Knopfes kann der Anwender die Scheibe schnell an der Schleifmaschine befestigen oder Scheiben schnell wechseln.
Scotch-Brite SR Radialborstenscheiben können auch mit einer Vielzahl an 3M™ Spanndornen verwendet werden, um Breiten oder Größen so einzustellen, dass die Anforderungen bestimmter Aufgaben erfüllt werden. Es ist nur minimaler Druck und Kraftaufwand erforderlich, da die feste Abtragsleistung, die anpassbaren Borsten und die Leistung des Werkzeugs gemeinsam die Arbeit für den Anwender optimieren.
Die Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc SS-ZB besteht aus scharfen Kunststoff-Schleifpartikeln, die auf flexiblen, federähnlichen Borsten verteilt sind und sich dadurch dem Untergrund mit einer scharfen Schneid- und flexiblen Wirkung anpassen. Unsere Scheiben sind darauf ausgelegt, leichte Silikone und Klebstoffe zu entfernen, ohne das darunter liegende Grundmaterial zu beschädigen.
Stärken
Enthält 40 Scheiben und wird mit Roloc™-Aufsatzzubehör geliefert, einschließlich Roloc™-Aufsatz und -Haltern aus Kunststoff.;Die Scheiben können mit 3M™ 990 oder 991 Spanndornen (separat erhältlich) an einem Geradschleifer oder einem Winkelschleifer befestigt werden;Kunststoff-Schleifpartikel und einzigartiges Borstendesign entfernen Dichtmasse leicht, ohne die Integrität des Teils zu beeinträchtigen
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Körnung | 80 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,60 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
149,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage