33212N Scotch-Brite radiale Bürste BB-ZB Typ C 150x12mm, P120 weiss
Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB mit Kunststoff-Flansch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:33212
Rubix:1133172
Hersteller:7100138298
EAN:50048011332128
Dokumente
Produktdetails : 33212N Scotch-Brite radiale Bürste BB-ZB Typ C 150x12mm, P120 weiss
Die Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB ist eine mit keramischen Schleifkorn versetzte Vollkunststoffbürste, die konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer bieten. Sie sind ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen. Aufgrund ihrer Konzeption sind sie sehr gut für schwer zugängliche Bereiche und für die Entfernung zäher Beschichtungen, wie zum Beispiel Dichtmassen, geeignet.
Das 3M™ Hakenband SJ3526N ist mit einem leistungsstarken Synthese-Kautschuk-Klebstoff ausgestattet. Es bietet langfristige Beständigkeit gegenüber mittleren Temperaturen bis zu 50 °C (70 °C kurzfristig). Unser Nylonhakenband ist für den Einsatz im Innenbereich ausgelegt und haftet sehr gut auf Papier und Karton, Lack, blankem und lackiertem Metall, Glas, versiegeltem Holz und vielen Kunststoffmaterialien. Passt zu Schlaufenband SJ3527N.
Stärken
• Typ A: Aggressivste Variante mit angewinkelten Borsten Typ C: Flexibelste Variante mit C-förmigen Borsten für besonders fordernde Werkstücke Typ S: Aggressivere Variante mit geraden Borsten
• Für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
• Ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen
• Konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer
• Mit Keramikkorn versetzte Vollkunststoffbürste
• Einsatz auf Roboteranlage, Schleifbock, Geradeschleifer oder biegsamer Welle
Anwendungen
Entgraten - Finishen - Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 240 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 152,4 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 25,4 mm |
| Nutzung | luft- und raumfahrt;industrie allgemein;metallbearbeitung;transport und schwermaschinen |
| Körnung | 120 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen