27606N Scotch Brite Radial Bristle Brush T A

Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB mit Kunststoff-Flansch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:27606
Rubix:1530981
Hersteller:7100138291
EAN:00048011276069
brand logo
video-play-icon.png

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser152,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 27606N Scotch Brite Radial Bristle Brush T A


Die Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB ist eine mit keramischen Schleifkorn versetzte Vollkunststoffbürste, die konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer bieten. Sie sind ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen. Aufgrund ihrer Konzeption sind sie sehr gut für schwer zugängliche Bereiche und für die Entfernung zäher Beschichtungen, wie zum Beispiel Dichtmassen, geeignet.
Scotch-Brite™ Bristle Produkte bieten ein hohes Maß an Flexibilität und Standzeit. Das in Kunststoff gebundene keramische Schleifmineral ist ein Garant für beste Schleifergebnisse. Die einzigartige Konstruktion passt sich auch stark profilierten Konturen an, setzt sich nicht zu und gewährleistet ein konstantes Finish. Im Gegensatz zu Drahtbürsten können sich keine einzelnen Drähte lösen und den Anwender gefährden. Reinigen, Überblenden, Entgraten und Polieren - zu jeder Zeit bieten Scotch-Brite™ Bristle Produkte ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit, Flexibilität und Standzeit. Experten-Tipp: Achten Sie bei der Verwendung auf den Anwendungsdruck. Arbeiten Sie mit wenig Druck und lassen Sie das Borstenende arbeiten. Leichter Werkstückkontakt reicht vollkommen aus. Zu hoher Druck reduziert die Standzeit drastisch.

Stärken


• Typ A: Aggressivste Variante mit angewinkelten Borsten Typ C: Flexibelste Variante mit C-förmigen Borsten für besonders fordernde Werkstücke Typ S: Aggressivere Variante mit geraden Borsten
• Für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
• Ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen
• Konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer
• Mit Keramikkorn versetzte Vollkunststoffbürste
• Einsatz auf Roboteranlage, Schleifbock, Geradeschleifer oder biegsamer Welle

Anwendungen

Entgraten - Finishen - Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Außendurchmesser152,4 mm
Bohrungsdurchmesser25,4 mm
Nutzungluft‑ und raumfahrt – allgemeine industrie – schifffahrt – metallbearbeitung – transport & schwermaschinen
Körnung80
514,60 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
612,37 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std