7526 Bristle Disc RD-ZB, grün, 76,2mm, P50

Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:Q07526
Rubix:3477770
Hersteller:7100138305
EAN:00048011643809
brand logo

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7526 Bristle Disc RD-ZB, grün, 76,2mm, P50


Die Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB , ausgestattet mit dem 3M Keramikschleifkorn, arbeitet ohne Anpressdruck und sorgt für konstante Reinigungswirkung während der gesamten Lebensdauer. Das 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem erlaubt ein schnelles und einfaches Wechseln der Kunststoffbürste ohne zusätzliches Werkzeug. Die Scheibe kann mit einer einfachen Drehung vom Stützteller gelöst und befestigt werden.
Scotch-Brite™ Bristle Produkte bieten ein hohes Maß an Flexibilität und Standzeit. Das in Kunststoff gebundene keramische Schleifmineral ist ein Garant für beste Schleifergebnisse. Die einzigartige Konstruktion passt sich auch stark profilierten Konturen an, setzt sich nicht zu und gewährleistet ein konstantes Finish. Im Gegensatz zu Drahtbürsten können sich keine einzelnen Drähte lösen und den Anwender gefährden. Reinigen, Überblenden, Entgraten und Polieren - zu jeder Zeit bieten Scotch-Brite™ Bristle Produkte ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit, Flexibilität und Standzeit. Experten-Tipp: Achten Sie bei der Verwendung auf den Anwendungsdruck. Arbeiten Sie mit wenig Druck und lassen Sie das Borstenende arbeiten. Leichter Werkstückkontakt reicht vollkommen aus. Zu hoher Druck reduziert die Standzeit drastisch.

Stärken


• Mit Keramikkorn versetzte Vollkunststoffbürste
• Ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen
• Schneller Scheibenwechsel durch 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem
• Konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer
• Passt sich Konturen und Formen des Werkstücks an (Borstenlänge ca. 16 mm)
• Einsatz auf Winkelscheifer

Anwendungen

Finishen - Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung51,415 g
Außendurchmesser75 mm
Bohrungsdurchmesser0 mm
Körnung50
143,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
170,29 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std