7100138285 Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, TR, grün, 50 x 15.9 mm, Tapered
Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7100138285
Rubix:1727240
Hersteller:7100138285

Produktdetails : 7100138285 Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, TR, grün, 50 x 15.9 mm, Tapered
Scotch-Brite™ Bristle Produkte bieten ein hohes Maß an Flexibilität und Standzeit. Das in Kunststoff gebundene keramische Schleifmineral ist ein Garant für beste Schleifergebnisse. Die einzigartige Konstruktion passt sich auch stark profilierten Konturen an, setzt sich nicht zu und gewährleistet ein konstantes Finish. Im Gegensatz zu Drahtbürsten können sich keine einzelnen Drähte lösen und den Anwender gefährden. Reinigen, Überblenden, Entgraten und Polieren - zu jeder Zeit bieten Scotch-Brite™ Bristle Produkte ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit, Flexibilität und Standzeit. Experten-Tipp: Achten Sie bei der Verwendung auf den Anwendungsdruck. Arbeiten Sie mit wenig Druck und lassen Sie das Borstenende arbeiten. Leichter Werkstückkontakt reicht vollkommen aus. Zu hoher Druck reduziert die Standzeit drastisch.
Die Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, ausgestattet mit dem 3M Keramikschleifkorn, arbeitet ohne Anpressdruck und sorgt für konstante Reinigungswirkung während der gesamten Lebensdauer. Das 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem erlaubt ein schnelles und einfaches Wechseln der Kunststoffbürste ohne zusätzliches Werkzeug. Die Scheibe kann mit einer einfachen Drehung vom Stützteller gelöst und befestigt werden.
Stärken
Mit Keramikkorn versetzte Vollkunststoffbürste;Ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen;Schneller Scheibenwechsel durch 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem;Konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer;Passt sich Konturen und Formen des Werkstücks an (Borstenlänge ca. 16 mm);Einsatz auf Winkelscheifer
Anwendungen
Saubere Werkstückoberfläche durch hohe Reinigungswirkung. Grün: Rost
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 15,875 mm |
| Körnung | 50 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
350,40 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
416,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage