27603N 3M 27603 150MM P036 BRAUN BUERSTE

Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB mit Kunststoff-Flansch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
3M:27603
Rubix:2777926
Hersteller:7100138290
EAN:00048011276038
brand logo
video-play-icon.png
Technische Zusammenfassung
Außendurchmesser152,4 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 27603N 3M 27603 150MM P036 BRAUN BUERSTE


Die Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc BB-ZB ist eine mit keramischen Schleifkorn versetzte Vollkunststoffbürste, die konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer bieten. Sie sind ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen. Aufgrund ihrer Konzeption sind sie sehr gut für schwer zugängliche Bereiche und für die Entfernung zäher Beschichtungen, wie zum Beispiel Dichtmassen, geeignet.
Scotch-Brite™ Bristle Produkte bieten ein hohes Maß an Flexibilität und Standzeit. Das in Kunststoff gebundene keramische Schleifmineral ist ein Garant für beste Schleifergebnisse. Die einzigartige Konstruktion passt sich auch stark profilierten Konturen an, setzt sich nicht zu und gewährleistet ein konstantes Finish. Im Gegensatz zu Drahtbürsten können sich keine einzelnen Drähte lösen und den Anwender gefährden. Reinigen, Überblenden, Entgraten und Polieren - zu jeder Zeit bieten Scotch-Brite™ Bristle Produkte ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit, Flexibilität und Standzeit. Experten-Tipp: Achten Sie bei der Verwendung auf den Anwendungsdruck. Arbeiten Sie mit wenig Druck und lassen Sie das Borstenende arbeiten. Leichter Werkstückkontakt reicht vollkommen aus. Zu hoher Druck reduziert die Standzeit drastisch.

Stärken


• Stabile abgeschrägte Borstenform (Typ A)
• Aggressiv und widerstandsfähig
• Gegossene Konstruktion
• Kein Lösen von metallischen Einzelteilen
• Einsatz auf Roboteranlage, Schleifbock, Geradeschleifer oder biegsame Welle
• Hohe Arbeitssicherheit
• Kein Zusetzen
• Keine Vibration
• Konsistentes Arbeitsergebnis während der gesamten, hohen Lebensdauer
• Konsistentes Finish
• Optimale Anpassung an das jeweilige Werkstück
• Schnelles und effektives Arbeitsergebnis

Anwendungen

Entgraten – Finishen – Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung218 g
Außendurchmesser152,4 mm
Bohrungsdurchmesser25,4 mm
Nutzungluft‑ und raumfahrt – allgemeine industrie – schifffahrt – metallbearbeitung – transport & schwermaschinen
Körnung36
12,7 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
482,50 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
574,17 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std