24537N Bristle Disc BD-ZB, grün, 115 mm, P50, M14

Scotch-Brite™ Bristle Disc BD-ZB

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:24241
Rubix:2848554
Hersteller:7100138287
EAN:00048011245379
24537N P50, M14
video-play-icon.png

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser115 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24537N Bristle Disc BD-ZB, grün, 115 mm, P50, M14


Die Scotch-Brite™ Bristle Disc BD-ZB ist ein mit keramischen Schleifkörnern durchsetztes, Universalprodukt zum Reinigen von Oberflächen. Es kann direkt auf jedem Winkelschleifer mit M14-Gewinde montiert werden und erlaubt in einfacher Weise das Überblenden, Finishen, Entgraten und Polieren. Der Produktaufbau „aus einem Guss“ verhindert das Lösen von einzelnen Bestandteilen und macht die Bristle Disc dadurch wesentlich sicherer als herkömmliche Produkte.
3M 314D ist ein universelles Schleifwerkzeug für den Metall- und Holzschliff mit der Hand oder dem Schwingschleifer. Durch die hochflexible und in allen Richtungen reißbare Gewebeunterlage eignet es sich insbesondere für Anwendungen an geformten bzw. profilierten Werkstücken. Es ist sowohl von Hand als auch auf Maschinen einsetzbar.

Stärken


• Einsatz auf Winkelschleifer ohne Zubehör (M14-Gewinde)
• Arbeiten ohne Anpressdruck
• Entrosten, Entlacken, Entfernen von Klebstoffresten oder anderen Oberflächenverunreinigungen
• Speziell für plane Oberflächen
• Schonendes, gleichmäßiges Finish besonders in feineren Körnungsbereichen
• Höhere Arbeitssicherheit insbesondere gegenüber Drahtborsten

Anwendungen

Finishen - Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Außendurchmesser115 mm
Bohrungsdurchmesser14 mm
Nutzungoberflächenreinigung
Körnung50
408,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
486,59 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std