24538N Bristle Disc BD-ZB, gelb, 115 mm, P80, M14
Scotch-Brite™ Bristle Disc BD-ZB
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7100138288
Rubix:2848555
Hersteller:7100138288
EAN:00048011245386
Produktdetails : 24538N Bristle Disc BD-ZB, gelb, 115 mm, P80, M14
Die Scotch-Brite™ Bristle Disc BD-ZB ist ein mit keramischen Schleifkörnern durchsetztes, Universalprodukt zum Reinigen von Oberflächen. Es kann direkt auf jedem Winkelschleifer mit M14-Gewinde montiert werden und erlaubt in einfacher Weise das Überblenden, Finishen, Entgraten und Polieren. Der Produktaufbau „aus einem Guss“ verhindert das Lösen von einzelnen Bestandteilen und macht die Bristle Disc dadurch wesentlich sicherer als herkömmliche Produkte.
Mühelose Oberflächenvorbereitung für Sprühhaftvermittler, Basislack oder Klarlack, da der Staub vom 3M™ Staubbindevlies angezogen wird – die Oberfläche wird damit widerstandsfrei. Dank unserer Staubbindevliese gelangt weniger Klebstoff an die Hände, sodass sie nicht kleben.
Stärken
• Einsatz auf Winkelschleifer ohne Zubehör (M14-Gewinde)
• Arbeiten ohne Anpressdruck
• Entrosten, Entlacken, Entfernen von Klebstoffresten oder anderen Oberflächenverunreinigungen
• Speziell für plane Oberflächen
• Schonendes, gleichmäßiges Finish besonders in feineren Körnungsbereichen
• Höhere Arbeitssicherheit insbesondere gegenüber Drahtborsten
Anwendungen
Finishen - Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 181,4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 14 mm |
| Nutzung | oberflächenreinigung |
| Körnung | 80 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
408,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
486,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std