33216 Scotch-Brite Radial Bristle Disc BB-ZB m Adapter gelb 150mm
Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB mit Kunststoff-Flansch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:33216
Rubix:2005347
Hersteller:7000046180
EAN:0048011332161

Dokumente
Produktdetails : 33216 Scotch-Brite Radial Bristle Disc BB-ZB m Adapter gelb 150mm
Die Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB ist eine mit keramischen Schleifkorn versetzte Vollkunststoffbürste, die konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer bieten. Sie sind ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen. Aufgrund ihrer Konzeption sind sie sehr gut für schwer zugängliche Bereiche und für die Entfernung zäher Beschichtungen, wie zum Beispiel Dichtmassen, geeignet.
Reinigen, Entlacken, Entgraten, Überblenden auf nahezu allen Materialien, speziell für stark konturierte Oberflächen, Einsatz auf Roboteranlage, Schleifbock, Geradeschleifer oder biegsame Welle
Stärken
• Cubitron™-Schleifkorn, Aluminiumoxid
• Einmalig patentiertes Design mit offener Konstruktion
• Gegossene Konstruktion
• Kunststoffgebundenes Schleimittel
• Hohe Arbeitssicherheit
• Kein Zusetzen
• Keine Vibration
• Konsistentes Arbeitsergebnis während der gesamten, hohen Lebensdauer
• Konsistentes Finish
• Optimale Anpassung an das jeweilige Werkstück
• Schnelles und effektives Arbeitsergebnis
• Kein Lösen von metallischen Einzelteilen
Anwendungen
Entgraten – Finishen – Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 254 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 152 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 25,4 mm |
| Nutzung | luft- und raumfahrt;industrie allgemein;metallbearbeitung;transport und schwermaschinen |
| Körnung | 700 |
| 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage