516556 Klett-Vliesscheibe GB-DH, rot, 125 mm x 22 mm, A CRS HD
Scotch-Brite Light Grinding and Blending Vliesscheibe GB-DH
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000046245
Rubix:2848499
Hersteller:7000046245
EAN:00048011603360



Dokumente
Produktdetails : 516556 Klett-Vliesscheibe GB-DH, rot, 125 mm x 22 mm, A CRS HD
Die Scotch-Brite Vliesscheibe GB-DH ist eine aggressive und kantenstabile Variante mit Kletthaftung auf einer Gewebeunterlage. Die Kombination aus Keramikschleifkorn und Faservlis ermöglicht ein leichtes Schleifen und Angleichen in Verbindung mit einem gratfreien Oberflächenfinish. Abtragen dünner Schweißnähte und kleiner Schweißpunkte sowie gröbere Reinigungs- und Entgratungsarbeiten sind problemlos möglich. Trotz Abtrag ist kein Unterschleifen der Oberfläche möglich. Das Kletthaftsystem mit Zentrierung ermöglicht eine exakte Positionierung der Scheibe und reduziert dadurch Vibrationen um bis zu 50 %. Das System ist die etablierte Profilösung zur Oberflächenverbesserung auf allen Winkelschleifern.
Zwei Technologien vereint in einem Produkt. Die Verbindung von Faservliesmaterial und einem langlebigen Keramikkorn ermöglicht hohe Abtragsraten in Verbindung mit einem vergleichsweise feinen Finish. Im Gegensatz zu konventionellen Schleifmitteln ist hier ein Unterschleifen kaum möglich – Schweißnähte und -punkte abtragen ohne Unterschleifen mit sanftem Finish. Scotch-Brite Vliesscheiben GB-DH knüpfen ideal an Vorschliffe mit 3M Cubitron II Fiber- oder Fächerschleifscheiben an.
Stärken
Kombination aus Faservlies und Keramikschleifkorn;Dreidimensionale, sehr harte Faservlieskonstruktion auf dichtem Trägermaterial;Trotz Abtrag kein Unterschleifen der Oberfläche möglich;Zentrierung reduziert Vibrationen um bis zu 50 % und erleichtert Wechseln der Scheiben;Hohe Abtragsrate und Produktivität;Einsatz auf Winkelscheifer
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 121x269x269 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1805 g |
| Durchmesser | 125 mm |
| Körnung | grob |
| Anwendung | reinigung öberfläche |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Schleifmittelart | vliesstoff |
| Trägermaterial | vlies |
| 12,7 mm | |
| 16500 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- 3m:AB67236
- rubix:3681386
- hersteller:7100359474
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
194,50 € exkl. MwSt./ 50 Stück