44645111 Polinox-Schleifraeder Pnz 15050 A 100
Polinox-Schleifräder Pnz 15050 A 100
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PNZ 15050/25,4 A 100
Rubix:1283270
Hersteller:44645111
EAN:4007220479728


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 25,4 mm |
| Stärke | 50 mm |
Produktdetails : 44645111 Polinox-Schleifraeder Pnz 15050 A 100
Schleifmittel: Korund A-Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet, wobei sich zwischen den Lamellen jeweils Schleifgewebe befindet. Durch die Lamellenanordnung werden ein höherer Materialabtrag und ein gröberes Schliffbild erzielt. -Kühler Schliff und geringe thermische Belastung des Werkstückes;Kein Zusetzen des Werkzeuges-Mattieren und Satinieren von Metallen;Reinigen von oxidierten Buntmetallen;Ansatzloses Strichmattieren von Edelstahl (INOX);Aufrauen von Kunststoffen als Vorbereitung für das Kleben;Oberflächenanpassung von Schweißnähten-Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 32 m/s.;Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden
Polinox-Schleifräder Pnz 15050 A 100
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 25,4 mm |
| Stärke | 50 mm |
| Körnung | 100 |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage