64145 Reinigungsscheibe BF-DC, 150mm x 13mm, AmED

Scotch-Brite™ HS Blend and Finish Schleifscheibe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:609069
Rubix:3478176
Hersteller:7000046258
EAN:00048011641454
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser152,4 mm
Körnungmittel

Dokumente

Produktdetails : 64145 Reinigungsscheibe BF-DC, 150mm x 13mm, AmED


Scotch-Brite™ Blend & Finish Vliesmaterial verbindet Aggressivität, Flexibilität und Langelebigkeit in einem einzigen Produkt. Mit diesem Material werden die Arbeitsgänge Reinigen und Entgraten mit einem perfekten Finish vollzogen. Mehrere Scheiben können zu einen Rad zusammengefasst werden.
Das Scotch-Brite™ Blend & Finish (BF) Vliesmaterial verbindet Aggressivität, Flexibilität und Langelebigkeit in einem einzigen Produkt. Mit der Scotch-Brite™ Reinigungsscheibe BF-DC werden die Arbeitsgänge Reinigen und Entgraten mit einem perfekten Finish vollzogen. Mehrere Scheiben können zu einem Zylinder zusammengefasst werden. Dieses Produkt wird radial auf Geradeschleifer, biegsame Wellen oder Bohrmaschinen eingesetzt.

Stärken

Nylon Faservlies;Robuste, offene und flexible Konstruktion;Vlies-Struktur;Widerstandsfähiges Blend & Finish Material;Höhere Arbeitssicherheit;Höhere Produktivität;Keine Veränderung der Werkstückgeometrie;Kostenersparnis durch geringere Anzahl von Arbeitschritten bzw. Nacharbeiten;Kostenersparnis durch geringere Anzahl von Arbeitsschritten bzw. Nacharbeiten;Metallisch reine Oberfläche;Optimale Anpassung an die Werkstückgeometrie;Aggressivität

Anwendungen

biegsame Welle oder Bohrmaschine eingesetzt;Entfernen von Oberflächenverschmutzungen und –beschichtungen;Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten;wird radial auf Geradeschleifer

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser152,4 mm
Körnungmittel
643,00 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
765,17 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage