QUADRODE 3M EPX MischdüseQuadro kurz 50ml Kartuschen
Scotch-Brite™ Handpad 96
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:11018
Rubix:1974494
Hersteller:7100169612
EAN:03134375200745



Dokumente
Produktdetails : QUADRODE 3M EPX MischdüseQuadro kurz 50ml Kartuschen
Das 3M™ Scotch-Brite™ Vlies 96 besteht aus demselben Material wie das Handpad 96. Es ist ein aggressives, durchgehend mit stark reinigendem Schleifkorn durchsetztes Reinigungsvlies. Das beständige Kunstharz sorgt für eine feste Verbindung von Schleifkorn und Faser.
Scotch Brite™ Clean and Finish Material mit harzgebundenem Schleifmittel generiert gleichmäßigste, reproduzierbare Finishergebnisse. Die Vliesrollen eignen sich hervorragend für Handanwendung oder zum Einsatz auf Rutschern. Glätten, Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen, Anrauen von Lackoberflächen, Entfernen von Holzfasern und leichtes Entgraten sind nur einige Anwendungsbeispiele, die mit diesem Produkt schnell und effizient bearbeitet werden können.
Stärken
• Aggressive Reinigungspads für die Grund- und Unterhaltsreinigung aller unempfindlichen Oberflächen
• Sehr gute Scheuerleistung
• Langlebig und Chemikalienbeständig
• Nach Gebrauch leicht auswaschbar
• Verwendung mit heißem Wasser oder einer Reinigungslösung
• Leicht auswaschbar
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 500,667 g |
|---|---|
| Länge | 5000 mm |
| Breite | 158 mm |
| Werkstoff | polyamid |
| Körnung | grob |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen